Danfoss - AVQM vanne de régulation indép. de la pression "DN20 PN25 fileté mâle 1""" "Débi - 003H6751

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - AVQM vanne de régulation indép. de la pression "DN20 PN25 fileté mâle 1""" "Débi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordements - filetage mâle, métrique

  • modèle - membrane

  • débit - 3...3 m³/h

  • différence de pression max. - 20 kPa

  • article de régulation de pression - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421542729

Réf. Sonepar

00068154272

Réf. Fournisseur

003H6751

Réf. Commerciale

Danfoss

raccordements:

filetage mâle, métrique

modèle:

membrane

débit:

3...3 m³/h

différence de pression max.:

20 kPa

article de régulation de pression:

25

caractéristique de soupape:

linéaire

longueur de course:

7 mm

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

hauteur:

180 mm

matériau du boîtier/corps:

bronze

AVQM vanne de régulation indép. de la pression "DN20 PN25 fileté mâle 1""" "Débit 3,5 m3/h ? dP Max 20 bar"