Danfoss - Câble autorégulant DEVIiceguard 18 (T) pret à l'emploi 8m 144W à 0°C 230V - 98300838

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - gouttière/surface de toit
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 8 m
tension nominale - 230 V
capacité de chauffage - 18 W/m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Autorégulant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5703466202708
Réf. Sonepar
00068620270
Réf. Fournisseur
98300838
Marque
Danfoss
application:
gouttière/surface de toit
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
8 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
18 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
0 mm
hauteur:
6 mm
largeur:
12 mm
couleur:
noir


