Danfoss - Cable autoregulant EChotwatt 45,gris 45W-m Touret de 305m + ou - 10%. Prix au m,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - parallèle autolimitant
température de maintien max. - 80 °C
capacité de chauffage - 7 W/m
tension nominale - 230 V
application - maintien de la température d'eau chaude
Minimum d'achat
305 unité(s)
EAN
5703466114360
Réf. Sonepar
00068611436
Réf. Fournisseur
088L1360
Réf. Commerciale
Danfoss
type de câble
parallèle autolimitant
température de maintien max.
80 °C
capacité de chauffage
7 W/m
tension nominale
230 V
application
maintien de la température d'eau chaude
Blindage
gaine en cuivre
diamètre
0 mm
hauteur
5.8 mm
largeur
11.8 mm
longueur
305 m
couleur
vert
Cable autorégulant EChotwatt 45,gris 45W-m Touret de 305m + ou - 10%. Prix au m, indiquer 305 en qté sur la commande.