Danfoss - DEVIasphalt 300T 2630W 400V 8,3m2 0.75x11m LF 1x10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance de raccordement - 2630...2630 W
puissance - 300 W/m²
surface - 8.25 m²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466192757
Réf. Sonepar
00068619275
Réf. Fournisseur
83900169
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant
collé
puissance de raccordement
2630...2630 W
puissance
300 W/m²
surface
8.25 m²
avec tapis de support
Oui
auto-adhésif
Non
tension de raccordement
400...400 V
charge du conducteur chauffant
30 W/m
valeur de résistance
60.8 Ohm
nombre de conducteurs à froid
1
longueur des conducteurs à froid
10000 mm
adapté aux locaux humides
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture
Non
longueur
11000 mm
largeur
750 mm
épaisseur
7 mm
avec régulateur
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur de température du sol
Non
DEVIasphalt 300T 2630W 400V 8,3m² 0.75x11m LF 1x10m