Danfoss - DEVIasphalt 300T 3624W 400V 12m2 1x12m LFx10m

Danfoss - DEVIasphalt 300T 3624W 400V 12m2 1x12m LFx10m

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance de raccordement - 3675...3675 W

  • puissance - 300 W/m²

  • surface - 12

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5703466192825

Réf. Sonepar

00068619282

Réf. Fournisseur

83900176

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant

collé

puissance de raccordement

3675...3675 W

puissance

300 W/m²

surface

12

avec tapis de support

Oui

auto-adhésif

Non

tension de raccordement

400...400 V

charge du conducteur chauffant

30 W/m

valeur de résistance

44.1 Ohm

nombre de conducteurs à froid

1

longueur des conducteurs à froid

10000 mm

adapté aux locaux humides

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture

Non

longueur

12000 mm

largeur

1000 mm

épaisseur

7 mm

avec régulateur

Non

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur de température du sol

Non

DEVIasphalt 300T 3624W 400V 12m² 1x12m LFx10m