Danfoss - DEVIasphalt 30T 4955W 400V 170m LF 1x10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
puissance de raccordement - 4955...4955 W
puissance - 4955 W/m²
tension de raccordement - 400...400 V
charge du conducteur chauffant - 30 W/m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466192917
Réf. Sonepar
00068619291
Réf. Fournisseur
83900206
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
câble chauffant
puissance de raccordement
4955...4955 W
puissance
4955 W/m²
tension de raccordement
400...400 V
charge du conducteur chauffant
30 W/m
valeur de résistance
32.3 Ohm
nombre de conducteurs à froid
1
longueur des conducteurs à froid
10000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture
Non
longueur
170000 mm
largeur
380 mm
épaisseur
7 mm
DEVIasphalt 30T 4955W 400V 170m LF 1x10m