Danfoss - DEVIflex 10T 135W 230V 15 LF 1x2,3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
puissance de raccordement - 135...135 W
puissance - 135 W/m²
tension de raccordement - 230...230 V
charge du conducteur chauffant - 10 W/m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466227794
Réf. Sonepar
00068622779
Réf. Fournisseur
140F1407
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
câble chauffant
puissance de raccordement
135...135 W
puissance
135 W/m²
tension de raccordement
230...230 V
charge du conducteur chauffant
10 W/m
valeur de résistance
403.5 Ohm
nombre de conducteurs à froid
1
longueur des conducteurs à froid
2300 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Non
adapté en tant que chauffage de toiture
Non
longueur
15000 mm
largeur
386 mm
épaisseur
6.9 mm
DEVIflex 10T 135W 230V 15 LF 1x2,3m