Danfoss - DEVIflex 10T 205W 230V 20m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
puissance de raccordement - 205...205 W
puissance - 205 W/m²
tension de raccordement - 230...230 V
charge du conducteur chauffant - 10 W/m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466223567
Réf. Sonepar
00068622356
Réf. Fournisseur
140F1220
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
câble chauffant
puissance de raccordement
205...205 W
puissance
205 W/m²
tension de raccordement
230...230 V
charge du conducteur chauffant
10 W/m
valeur de résistance
260 Ohm
nombre de conducteurs à froid
1
longueur des conducteurs à froid
2300 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Non
adapté en tant que chauffage de toiture
Non
longueur
20000 mm
largeur
386 mm
épaisseur
6.9 mm
DEVIflex 10T 205W 230V 20m