Danfoss - DEVIflex 18T 2135W 230V 118 LF 1x2,3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
puissance de raccordement - 2135...2135 W
puissance - 18 W/m²
tension de raccordement - 230...230 V
charge du conducteur chauffant - 18 W/m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466223864
Réf. Sonepar
00068622386
Réf. Fournisseur
140F1250
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
câble chauffant
puissance de raccordement
2135...2135 W
puissance
18 W/m²
tension de raccordement
230...230 V
charge du conducteur chauffant
18 W/m
valeur de résistance
24.8 Ohm
nombre de conducteurs à froid
1
longueur des conducteurs à froid
2300 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Non
adapté en tant que chauffage de toiture
Non
longueur
118000 mm
largeur
380 mm
épaisseur
6.9 mm
DEVIflex 18T 2135W 230V 118 LF 1x2,3m