Danfoss - DEVIsnow 20T 25m 230V 505W LF x2,3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
puissance de raccordement - 505...505 W
puissance - 505 W/m²
tension de raccordement - 230...230 V
charge du conducteur chauffant - 20 W/m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466187463
Réf. Sonepar
00068618746
Réf. Fournisseur
83902101
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
câble chauffant
puissance de raccordement
505...505 W
puissance
505 W/m²
tension de raccordement
230...230 V
charge du conducteur chauffant
20 W/m
valeur de résistance
105 Ohm
nombre de conducteurs à froid
1
longueur des conducteurs à froid
2300 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture
Oui
longueur
25000 mm
largeur
386 mm
épaisseur
7 mm
DEVIsnow 20T 25m 230V 505W LF x2,3m