Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Danfoss - DEVIsnow 300T 400V 1750W 1mx6.0m 6.0m2 LF 1x10m

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance de raccordement - 1750...1750 W

  • puissance - 300 W/m²

  • surface - 6

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5703466157770

Réf. Sonepar

00068615777

Réf. Fournisseur

83902080

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant

collé

puissance de raccordement

1750...1750 W

puissance

300 W/m²

surface

6

avec tapis de support

Oui

auto-adhésif

Non

tension de raccordement

400...400 V

charge du conducteur chauffant

30 W/m

valeur de résistance

91.4 Ohm

nombre de conducteurs à froid

1

longueur des conducteurs à froid

10000 mm

adapté aux locaux humides

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture

Non

longueur

6000 mm

largeur

1000 mm

épaisseur

7 mm

avec régulateur

Non

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur de température du sol

Non

DEVIsnow 300T 400V 1750W 1mx6.0m 6.0m² LF 1x10m