Danfoss - DEVIsnow 300T 4270W 400V 0.75x19.4m LF 1x10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance de raccordement - 4270...4270 W
puissance - 300 W/m²
surface - 14.55 m²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466157756
Réf. Sonepar
00068615775
Réf. Fournisseur
83902068
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant
collé
puissance de raccordement
4270...4270 W
puissance
300 W/m²
surface
14.55 m²
avec tapis de support
Oui
auto-adhésif
Non
tension de raccordement
400...400 V
charge du conducteur chauffant
30 W/m
valeur de résistance
37.5 Ohm
nombre de conducteurs à froid
1
longueur des conducteurs à froid
10000 mm
adapté aux locaux humides
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture
Non
longueur
19400 mm
largeur
750 mm
épaisseur
7 mm
avec régulateur
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur de température du sol
Non
DEVIsnow 300T 4270W 400V 0.75x19.4m LF 1x10m