Danfoss - DEVIsnow 30T 190m 400V 5770W LF=10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
puissance de raccordement - 5770...5770 W
puissance - 5770 W/m²
tension de raccordement - 400...400 V
charge du conducteur chauffant - 30 W/m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466163139
Réf. Sonepar
00068616313
Réf. Fournisseur
89846065
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
câble chauffant
puissance de raccordement
5770...5770 W
puissance
5770 W/m²
tension de raccordement
400...400 V
charge du conducteur chauffant
30 W/m
valeur de résistance
27.7 Ohm
nombre de conducteurs à froid
1
longueur des conducteurs à froid
10000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture
Oui
longueur
190000 mm
largeur
380 mm
épaisseur
7 mm
DEVIsnow 30T 190m 400V 5770W LF=10m