Danfoss - DEVIsnow 30T 5m 230V 150W LF=2,3m

Danfoss - DEVIsnow 30T 5m 230V 150W LF=2,3m

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • puissance de raccordement - 150...150 W

  • puissance - 150 W/m²

  • tension de raccordement - 230...230 V

  • charge du conducteur chauffant - 30 W/m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5703466187128

Réf. Sonepar

00068618712

Réf. Fournisseur

89845995

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle

câble chauffant

puissance de raccordement

150...150 W

puissance

150 W/m²

tension de raccordement

230...230 V

charge du conducteur chauffant

30 W/m

valeur de résistance

353 Ohm

nombre de conducteurs à froid

1

longueur des conducteurs à froid

10000 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture

Oui

longueur

5000 mm

largeur

386 mm

épaisseur

7 mm

DEVIsnow 30T 5m 230V 150W LF=2,3m