Danfoss - DEVIsnow 30T 78m 230V 2340W LF=2,3m

Danfoss - DEVIsnow 30T 78m 230V 2340W LF=2,3m

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • puissance de raccordement - 2340...2340 W

  • puissance - 2340 W/m²

  • tension de raccordement - 230...230 V

  • charge du conducteur chauffant - 30 W/m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5703466150221

Réf. Sonepar

00068615022

Réf. Fournisseur

89846022

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle

câble chauffant

puissance de raccordement

2340...2340 W

puissance

2340 W/m²

tension de raccordement

230...230 V

charge du conducteur chauffant

30 W/m

valeur de résistance

22.6 Ohm

nombre de conducteurs à froid

1

longueur des conducteurs à froid

10000 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture

Oui

longueur

78000 mm

largeur

380 mm

épaisseur

7 mm

DEVIsnow 30T 78m 230V 2340W LF=2,3m