Danfoss - DTCE 0,07 Ohm-m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
tension de raccordement - 230...230 V
charge du conducteur chauffant - 20 W/m
valeur de résistance - 0.07 Ohm
nombre de conducteurs à froid - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466146385
Réf. Sonepar
00068614638
Réf. Fournisseur
84805442
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
câble chauffant
tension de raccordement
230...230 V
charge du conducteur chauffant
20 W/m
valeur de résistance
0.07 Ohm
nombre de conducteurs à froid
0
longueur des conducteurs à froid
0 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture
Oui
longueur
1000 mm
épaisseur
7 mm
DTCE 0,07 Ohm-m