Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Danfoss - ECsafe 20T 135m 230V 2685W

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • puissance de raccordement - 2685...2685 W

  • puissance - 2685 W/m²

  • tension de raccordement - 230...230 V

  • charge du conducteur chauffant - 20 W/m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5703466227435

Réf. Sonepar

00068622743

Réf. Fournisseur

088L2182

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle

câble chauffant

puissance de raccordement

2685...2685 W

puissance

2685 W/m²

tension de raccordement

230...230 V

charge du conducteur chauffant

20 W/m

valeur de résistance

19.7 Ohm

nombre de conducteurs à froid

1

longueur des conducteurs à froid

2300 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture

Oui

longueur

135000 mm

largeur

386 mm

épaisseur

6.9 mm

ECsafe 20T 135m 230V 2685W