Danfoss - EV210A1.2SS G18F NC000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
température moyenne maximale (permanente) - 100 °C
valeur KVS - 0.04
viscosité max. - 20 cSt
hauteur - 64 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5702423051298
Réf. Sonepar
00068305129
Réf. Fournisseur
032H8025
Réf. Commerciale
Danfoss
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
température moyenne maximale (permanente)
100 °C
valeur KVS
0.04
viscosité max.
20 cSt
hauteur
64 mm
EV210A1.2SS G18F NC000