Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - FEK CDE FROID BULBE INCORPORE - 013G5465

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 93 mm

  • largeur - 95 mm

  • profondeur - 189 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420032788

Réf. Sonepar

00068003278

Réf. Fournisseur

013G5465

Marque

Danfoss

adapté aux climatiseurs:

Non

antidéflagration:

Non

hauteur:

93 mm

largeur:

95 mm

profondeur:

189 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Danfoss-FEK CDE FROID BULBE INCORPORE