Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - FHF-3F Ensemble collecteur 3+3 avec débitmetres - 088U0523

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression de travail max. - 6 bar

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • matériau - laiton

  • avec pompe de circulation d'eau - Oui

  • largeur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420080932

Réf. Sonepar

00068008093

Réf. Fournisseur

088U0523

Marque

Danfoss

pression de travail max.:

6 bar

adapté aux climatiseurs:

Non

matériau:

laiton

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

largeur:

125 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

175 mm

FHF-3F Ensemble collecteur 3+3 avec débitmetres