Danfoss - Gicleur INOX Type HFD - 0.55 US gal/h - 60 °. - 030H6010

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • capacité - 2.06 kg/h

  • angle d’atomisation - 60 °

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5702425064180

Réf. Sonepar

00068506418

Réf. Fournisseur

030H6010

Réf. Commerciale

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

2.06 kg/h

angle d’atomisation:

60 °

Danfoss-Gicleur INOX Type HFD - 0.55 US gal/h - 60 °.