Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Gicleur INOX Type HFD - 0.75 US gal/h - 45 °. - 030H4016

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • capacité - 2.81 kg/h

  • angle d’atomisation - 45 °

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425063725

Réf. Sonepar

00068506372

Réf. Fournisseur

030H4016

Marque

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

2.81 kg/h

angle d’atomisation:

45 °

Danfoss-Gicleur INOX Type HFD - 0.75 US gal/h - 45 °.