Danfoss - Gicleur INOX Type SD - 2.50 US gal/h - 80 °. - 030F8036

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • capacité - 9.35 kg/h

  • angle d’atomisation - 80 °

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425064531

Réf. Sonepar

00068506453

Réf. Fournisseur

030F8036

Marque

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

9.35 kg/h

angle d’atomisation:

80 °

Danfoss-Gicleur INOX Type SD - 2.50 US gal/h - 80 °.