Danfoss - Gicleur OD Type B - 13,50 US gal/h - 60° - 030B0141

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • capacité - 54.29 kg/h

  • angle d’atomisation - 60 °

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425004919

Réf. Sonepar

00068500491

Réf. Fournisseur

030B0141

Marque

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

54.29 kg/h

angle d’atomisation:

60 °

Danfoss-Gicleur OD Type B - 13,50 US gal/h - 60°