Danfoss - Gicleur OD Type B - 15,00 US gal/h - 60° - 030B0143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
capacité - 60.44 kg/h
angle d’atomisation - 60 °
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gicleurs OD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5702425010941
Réf. Sonepar
00068501094
Réf. Fournisseur
030B0143
Marque
Danfoss
matériau:
laiton
capacité:
60.44 kg/h
angle d’atomisation:
60 °
Danfoss-Gicleur OD Type B - 15,00 US gal/h - 60°



