Danfoss - Gicleur OD Type B - 22,0 US gal/h - 80° - 030B0249

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • capacité - 86.36 kg/h

  • angle d’atomisation - 80 °

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5702425009716

Réf. Sonepar

00068500971

Réf. Fournisseur

030B0249

Réf. Commerciale

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

86.36 kg/h

angle d’atomisation:

80 °

Danfoss-Gicleur OD Type B - 22,0 US gal/h - 80°