Danfoss - Gicleur OD Type H - 2,50 US gal/h - 60° - 030H6136

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • capacité - 9.29 kg/h

  • angle d’atomisation - 60 °

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425005770

Réf. Sonepar

00068500577

Réf. Fournisseur

030H6136

Réf. Commerciale

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

9.29 kg/h

angle d’atomisation:

60 °

Danfoss-Gicleur OD Type H - 2,50 US gal/h - 60°