Danfoss - Gicleur OD Type S - 0,45 US gal-h - 80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
capacité - 1.66 kg/h
angle d’atomisation - 80 °
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5702425016547
Réf. Sonepar
00068501654
Réf. Fournisseur
030F8906
Réf. Commerciale
Danfoss
matériau
laiton
capacité
1.66 kg/h
angle d’atomisation
80 °
Gicleur OD Type S - 0,45 US gal-h - 80°