Danfoss - Gicleur OD Type S - 0,50 US gal/h - 30° - 030F3108

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • capacité - 1.87 kg/h

  • angle d’atomisation - 30 °

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5702425012068

Réf. Sonepar

00068501206

Réf. Fournisseur

030F3108

Réf. Commerciale

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

1.87 kg/h

angle d’atomisation:

30 °

Danfoss-Gicleur OD Type S - 0,50 US gal/h - 30°