Danfoss - Gicleur OD Type S - 1,10 US gal/h - 45° - 030F4922


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
capacité - 4.24 kg/h
angle d’atomisation - 45 °
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gicleurs OD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5702425016530
Réf. Sonepar
00068501653
Réf. Fournisseur
030F4922
Réf. Commerciale
Danfoss
matériau:
laiton
capacité:
4.24 kg/h
angle d’atomisation:
45 °
Gicleur OD Type S - 1,10 US gal-h - 45°
Les Atouts de la gamme:
Les gicleurs de type OD ont été conçus pour être utilisés dans des applications domestiques et industrielles à haute pression pour fiouls légers ou lourds. En ce qui concerne sa capacité d’atomisation, le gicleur OD est le modèle de base pour tout type de gicleur Danfoss : LE, LN, LN-LE. Ils sont disponibles en 4 versions d’angles d’atomisation, 3 types de répartition et pour des débits de 0,3 à 35,0 USgal/h.Pour obtenir une pulvérisation parfaite du fioul, les détails comptent. Les gicleurs à fioul Danfoss sont fabriqués avec la plus grande précision, y compris l'utilisation d'un contrôle électronique et visuel. Cela garantit non seulement une pulvérisation parfaite et uniforme, mais aussi une grande répétabilité. C'est à dire, que d'un gicleur à l'autre, la performance de pulvérisation est exactement la même.Les gicleurs Danfoss sont produits conformément aux normes EN 293 et EN 299. Pour garantir des résultats de qualité, chaque buse est testée à 100 % par voie électronique en ce qui concerne le débit et la forme du jet.•Fioul léger et fioul lourd •Gicleurs EN de 1,46 à 6,55 kg/h •Gicleurs standards de 0,30 à 35 USgal/h •100 % testé sur le débit et performances•Rendement optimal - l'entretien annuel et le remplacement du gicleur à fioul assurent une combustion optimisée et économique
Les Atouts de la gamme:
Les gicleurs de type OD ont été conçus pour être utilisés dans des applications domestiques et industrielles à haute pression pour fiouls légers ou lourds. En ce qui concerne sa capacité d’atomisation, le gicleur OD est le modèle de base pour tout type de gicleur Danfoss : LE, LN, LN-LE. Ils sont disponibles en 4 versions d’angles d’atomisation, 3 types de répartition et pour des débits de 0,3 à 35,0 USgal/h.Pour obtenir une pulvérisation parfaite du fioul, les détails comptent. Les gicleurs à fioul Danfoss sont fabriqués avec la plus grande précision, y compris l'utilisation d'un contrôle électronique et visuel. Cela garantit non seulement une pulvérisation parfaite et uniforme, mais aussi une grande répétabilité. C'est à dire, que d'un gicleur à l'autre, la performance de pulvérisation est exactement la même.Les gicleurs Danfoss sont produits conformément aux normes EN 293 et EN 299. Pour garantir des résultats de qualité, chaque buse est testée à 100 % par voie électronique en ce qui concerne le débit et la forme du jet.•Fioul léger et fioul lourd •Gicleurs EN de 1,46 à 6,55 kg/h •Gicleurs standards de 0,30 à 35 USgal/h •100 % testé sur le débit et performances•Rendement optimal - l'entretien annuel et le remplacement du gicleur à fioul assurent une combustion optimisée et économique