Danfoss - Gicleur OD Type S - 1,25 US gal-h - 30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
capacité - 4.71 kg/h
angle d’atomisation - 30 °
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5702425006036
Réf. Sonepar
00068500603
Réf. Fournisseur
030F3124
Réf. Commerciale
Danfoss
matériau
laiton
capacité
4.71 kg/h
angle d’atomisation
30 °
Gicleur OD Type S - 1,25 US gal-h - 30°