Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Gicleur OD Type S - 8,00 US gal/h - 60° - 030F6156

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • capacité - 31.47 kg/h

  • angle d’atomisation - 60 °

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425030635

Réf. Sonepar

00068503063

Réf. Fournisseur

030F6156

Marque

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

31.47 kg/h

angle d’atomisation:

60 °

Danfoss-Gicleur OD Type S - 8,00 US gal/h - 60°