Danfoss - Gicleur Type SR - 0,55 US gal/h - 80° - 030F9910


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
capacité - 2.11 kg/h
angle d’atomisation - 80 °
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gicleurs SR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5702425032578
Réf. Sonepar
00068503257
Réf. Fournisseur
030F9910
Réf. Commerciale
Danfoss
matériau:
laiton
capacité:
2.11 kg/h
angle d’atomisation:
80 °
Danfoss-Gicleur Type SR - 0,55 US gal/h - 80°