Danfoss - Gicleur Type SR - 0,65 US gal/h - 80° - 030F9914

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • capacité - 2.67 kg/h

  • angle d’atomisation - 80 °

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425032592

Réf. Sonepar

00068503259

Réf. Fournisseur

030F9914

Réf. Commerciale

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

2.67 kg/h

angle d’atomisation:

80 °

Danfoss-Gicleur Type SR - 0,65 US gal/h - 80°