Danfoss - Gicleur Type SR - 0,75 US gal/h - 45° - 030F5916


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
capacité - 2.94 kg/h
angle d’atomisation - 45 °
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gicleurs EH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5702425032486
Réf. Sonepar
00068503248
Réf. Fournisseur
030F5916
Réf. Commerciale
Danfoss
matériau:
laiton
capacité:
2.94 kg/h
angle d’atomisation:
45 °
Danfoss-Gicleur Type SR - 0,75 US gal/h - 45°