Danfoss - Gicleur Type SR - 0,75 US gal-h - 60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
capacité - 2.94 kg/h
angle d’atomisation - 60 °
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5702425032547
Réf. Sonepar
00068503254
Réf. Fournisseur
030F7916
Réf. Commerciale
Danfoss
matériau
laiton
capacité
2.94 kg/h
angle d’atomisation
60 °
Gicleur Type SR - 0,75 US gal-h - 60°