Danfoss - Gicleur Type SR - 0.85 US gal-h - 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
capacité - 3.31 kg/h
angle d’atomisation - 45 °
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5702425032493
Réf. Sonepar
00068503249
Réf. Fournisseur
030F5918
Réf. Commerciale
Danfoss
matériau
laiton
capacité
3.31 kg/h
angle d’atomisation
45 °
Gicleur Type SR - 0.85 US gal-h - 45°