Danfoss - Icon, thermostat d'ambiance pour plancher hydraulique, avec afficheur, montage e - 088U1015

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • caractéristique de réglage - autre

  • couleur - beige

  • raccordement - 2-fils intégral

  • avec rétraction thermique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5702425129872

Réf. Sonepar

00068512987

Réf. Fournisseur

088U1015

Réf. Commerciale

Danfoss

type de régulation on/off:

Oui

caractéristique de réglage:

autre

couleur:

beige

raccordement:

2-fils intégral

avec rétraction thermique:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

commande:

écran tactile

indice de protection (IP):

IP44

antidéflagration:

Non

largeur:

109 mm

profondeur:

118 mm

hauteur:

69 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Icon, thermostat d'ambiance pour plancher hydraulique, avec afficheur, montage en saillie