Danfoss - Insert De Dietrich - 013G7360


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
commande - thermostatique
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce
longueur d'enfichage - 51 mm
joint torique - extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702420036502
Réf. Sonepar
00068003650
Réf. Fournisseur
013G7360
Réf. Commerciale
Danfoss
matériau:
laiton
commande:
thermostatique
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce
longueur d'enfichage:
51 mm
joint torique:
extérieur
préréglage:
sans amortisseur de choc
valeur KV:
0.14...0.73
valeur KVS:
1.05
avec plot de remplissage:
Non