fin de vie

Danfoss - Jeu d'entretien avec sonde RA-VL 013G2950 et presse-etoupe 013U0070 - 013G2951

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement à la vanne - pince 26

  • modèle - droit

  • protection contre le vandalisme - Non

  • avec dispositif antivol - Non

  • élément de régulation - rempli de gaz

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5702420077833

Réf. Sonepar

00068007783

Réf. Fournisseur

013G2951

Réf. Commerciale

Danfoss

raccordement à la vanne:

pince 26

modèle:

droit

protection contre le vandalisme:

Non

avec dispositif antivol:

Non

élément de régulation:

rempli de gaz

plage de réglage:

5...26 °C

avec verrouillage mécanique au zéro:

Non

supporte le gel:

Oui

programmateur horaire:

Non

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

Jeu d'entretien avec sonde RA-VL 013G2950 et presse-étoupe 013U0070