Danfoss - Jeu de 2 collecteurs 12 sorties. Avec débitmètre. Avec inserts pour montage de m - 088U0532

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression de travail max. - 6 bar

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • matériau - laiton

  • avec pompe de circulation d'eau - Oui

  • avec thermomètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420081021

Réf. Sonepar

00068008102

Réf. Fournisseur

088U0532

Marque

Danfoss

pression de travail max.:

6 bar

adapté aux climatiseurs:

Non

matériau:

laiton

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

avec thermomètre:

Non

largeur:

125 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

625 mm

Jeu de 2 collecteurs 12 sorties. Avec débitmètre. Avec inserts pour montage de moteurs Danfoss RA.

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.