Danfoss - JIP-FF DN125 PN16 WG L325 - 065N0246

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - JIP-FF DN125  PN16 WG  L325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - à bride

  • type raccordement 2 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • matériau du joint sphérique - PTFE

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421654651

Réf. Sonepar

00068165465

Réf. Fournisseur

065N0246

Marque

Danfoss

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

à bride

article de régulation de pression:

16

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau du joint sphérique:

PTFE

matériau de la sphère:

acier inoxydable

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

matériau du joint de tige secondaire:

PTFE

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

avec orifice de vidange:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

température moyenne (permanente):

180...180 °C

construction du boîtier:

1 pièce

angle de la vanne:

90 °

Danfoss-JIP-FF DN125 PN16 WG L325