Danfoss - KIT X-TRA pour radiateurs décors, chromé, montage tete à gauche - 013G4004

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - vanne de chauffage / vanne au pied

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce

  • couleur - chrome

  • avec bouton de thermostat - Oui

  • réglable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420059549

Réf. Sonepar

00068005954

Réf. Fournisseur

013G4004

Réf. Commerciale

Danfoss

type:

vanne de chauffage / vanne au pied

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce

couleur:

chrome

avec bouton de thermostat:

Oui

réglable:

Oui

conduites dans le sens de raccordement:

vers la paroi

dimensions raccordement au conduit:

1/2 pouce

préréglage de la vanne de chauffage:

Oui

numéro RAL:

0

avec couvercle design:

Non

élément de commande H bloc inférieur droit:

Non

élément de commande H bloc inférieur gauche:

Oui

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

convient pour système à un tuyau:

Non

adapté à un robinet de remplissage/distribution:

Oui

distance de centre à centre:

1 mm

Danfoss-KIT X-TRA pour radiateurs décors, chromé, montage tete à gauche