Danfoss - Pressostat, KPR1 Plage de pression de régulation: -0.20 - 8.00, Différentiel [ba - 060-110766

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Pressostat, KPR1 Plage de pression de régulation: -0.20 - 8.00, Différentiel [ba

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du filetage - 1/4 pouce

  • indice de protection (IP) - IP30

  • pression de travail max. - 15 hPa

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 129 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5702428011716

Réf. Sonepar

00068801171

Réf. Fournisseur

060-110766

Réf. Commerciale

Danfoss

dimension du filetage:

1/4 pouce

indice de protection (IP):

IP30

pression de travail max.:

15 hPa

antidéflagration:

Non

hauteur:

129 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

92 mm

Pressostat, KPR1 Plage de pression de régulation: -0.20 - 8.00, Différentiel [bar]: 0.50 - 1.50, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP30, Pression d?utilisation max.