Danfoss - RA-IN 20 corps de robinet a Kv reglable , 3-4 equerre dimensions NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
commande - thermostatique avec bouton
matériau du boîtier/corps - laiton
dimensions élément de régulation thermostatique - klick 22
préréglage - sans amortisseur de choc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5702425240690
Réf. Sonepar
00068524069
Réf. Fournisseur
013G6585
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
pièce de fermeture / filetage intérieur
commande
thermostatique avec bouton
matériau du boîtier/corps
laiton
dimensions élément de régulation thermostatique
klick 22
préréglage
sans amortisseur de choc
valeur KVS
1.4
hauteur
50 mm
RA-IN 20 corps de robinet à Kv réglable , 3-4 équerre dimensions NF