Danfoss - RLV-S 20 COUDE DE REGLAGE - 003L0125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 3/4 pouce (20)
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
ajustable - Oui
dimensions raccordement au conduit - 3/4 pouce
traitement de la surface - nickelé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RLV/S RLVK/S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5702420035833
Réf. Sonepar
00068003583
Réf. Fournisseur
003L0125
Réf. Commerciale
Danfoss
raccordement radiateur de grande taille:
3/4 pouce (20)
modèle:
pièce de fermeture / filetage intérieur
ajustable:
Oui
dimensions raccordement au conduit:
3/4 pouce
traitement de la surface:
nickelé
version rectangulaire:
Oui
avec jeu de compression:
Non
sens d'écoulement contraire:
Oui
valeur KV:
0.2...1.8
valeur KVS:
2.2
longueur hors tout raccourcie:
Non
hauteur:
35 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Les Atouts de la gamme:
Les raccords de réglage type RLV-S permettent d’isoler un radiateur pour permettre la réalisation de travaux, sans vidanger le reste de l’installation. Le raccord de réglage RLV-S est disponible en version té ou coude. Les RLV-S sont destinés à être montés sur la sortie du radiateur.Le raccord de réglage RLV-S peut être réglé de façon à limiter le débit maximum. -RLV-S 10: kvs = 1,5 m3 /h -RLV-S 15/20: kvs = 2,2 m3 /h Les tés et coudes RLVS sont livrés grand ouverts. Leurs dimensions correspondent à la norme DIN 3842-1. -Finition en laiton nickelé.-Un volant manuel est disponible en accessoire pour remplacer la tête thermostatique lors du démontage du radiateur.-Afin d’éviter dépôts et corrosion, la composition de l’eau de chauffage doit être conforme aux directives VDI 2035.