Danfoss - Robinet à Boisseau Sphérique Type JIP DN 15 PN40 à Souder WW Commande par levie - 065N0100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - autre
article de régulation de pression - 40
matériau du boîtier/corps - acier
matériau du joint sphérique - PTFE
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702421650004
Réf. Sonepar
00068165000
Réf. Fournisseur
065N0100
Réf. Commerciale
Danfoss
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
article de régulation de pression:
40
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau du joint sphérique:
PTFE
matériau de la sphère:
acier inoxydable
matériau de la broche:
acier inoxydable
matériau du joint de tige primaire:
PTFE
matériau du joint de tige secondaire:
PTFE
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
40
avec orifice de vidange:
Non
différence maximale de pression à 20 °C:
40 bar
température moyenne (permanente):
180...180 °C
construction du boîtier:
1 pièce
angle de la vanne:
90 °