Danfoss - RT 200 PRESSOSTAT 0,2-6BAR AUTO G3-8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du filetage - 3/8 pouce
indice de protection (IP) - IP66
pression de travail max. - 22 hPa
raccordement - filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5702423120918
Réf. Sonepar
00068312091
Réf. Fournisseur
017-523766
Réf. Commerciale
Danfoss
dimension du filetage
3/8 pouce
indice de protection (IP)
IP66
pression de travail max.
22 hPa
raccordement
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration
Non
hauteur
276 mm
largeur
76 mm
profondeur
128 mm
RT 200 PRESSOSTAT 0,2-6BAR AUTO G3-8