Danfoss - Sonometer 40 DN100, compteur d'energie, alimentation 230V CA, carte RS-485 Modbu - 187F2677

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Sonometer 40 DN100, compteur d'energie, alimentation 230V CA, carte RS-485 Modbu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - à bride

  • température moyenne maximale (permanente) - 130 °C

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702424607692

Réf. Sonepar

00068460769

Réf. Fournisseur

187F2677

Réf. Commerciale

Danfoss

raccordement:

à bride

température moyenne maximale (permanente):

130 °C

indice de protection (IP):

IP65

Sonometer 40 DN100, compteur d'energie, alimentation 230V CA, carte RS-485 Modbus intégrée + 2 entrées ou sorties impulsions, large ur 360mm, à brides