Danfoss - THERMOMOTEUR TWA-V 24V NC - 088H3120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rempli de cire
raccordement à la vanne - lié à une marque
durée de fonctionnement - 180 s
longueur de course - 2.8 mm
température ambiante - 60...60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702420049588
Réf. Sonepar
00068004958
Réf. Fournisseur
088H3120
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle:
rempli de cire
raccordement à la vanne:
lié à une marque
durée de fonctionnement:
180 s
longueur de course:
2.8 mm
température ambiante:
60...60 °C
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
signal de commande:
deux point
fonction:
hors tension fermé NF
reconnaissance automatique de course:
Non
protégé contre les surtensions:
Non
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Non
ouvrir d’abord:
Non
avec indicateur:
Oui
commande manuelle:
Non
longueur du câble:
1.2 m
course à réglage automatique:
Non
couleur:
blanc
puissance nominale:
2 VA
énergie élec. max. accumulée:
7 VA
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
62 mm
hauteur:
54 mm
diamètre:
40.5 mm